Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 3200 Premium Wax/Resin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     574-tt0199
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     03200GS06407
EAN/GTIN:
     5711045732652
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Hochwertiges Wachs-/Harzfarbband, das sehr gute Kratz- und Wischfestigkeit und sehr gute Beständigkeit gegenüber den meisten mäßig aggressiven Chemikalien bietet. Es können Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/s sogar bei gedrehten Barcodes erzielt werden. Bei Verwendung mit ausgewählten Materialien von Zebra verfügt es über UL/cUL- und CSA-Anerkennung.
Zebra 3200 Premium Wax/Resin - Schwarz - 64 mm x 74 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra GX420, R2844; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX420, GX430; TLP 38XX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermowachs/-harz
Enthaltene Anz.
12
Bandgröße
64 mm x 74 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Eltron TLP 2642, 2742, 2746, 2844 ¦ Zebra GX420d, GX420t, R2844-Z, R402, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX420, GX430, GX430t ¦ Zebra TLP 2742, 2746, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3,03*
€ 4,09*
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,00*
€ 4,10*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 13,00*
ab € 30,25*
€ 41,05*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 42,37*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 30,45*
€ 48,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 49,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.