Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Zebra S Series 105SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2157195
Hersteller:
     Zebra Technologies
Herst.-Nr.:
     10500-300E-0000
EAN/GTIN:
     5051964039075
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Zebra S Series 105SL - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch/Thermoübertragung - Rolle (11,5 cm) - 300 dpi - bis zu 203 mm/Sek. - parallel, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - direkt thermisch/Thermoübertragung - monochrom
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x RS-232 ¦ 1 x parallel
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
300 dpi
Druckersprache
ZPL , ZPL II
Enthaltene Schriftarten
7 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 203 mm/Sek - s/w - 300 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, seriell
Barcodes
Code 93, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, LOGMARS, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Postnet , PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39
RAM
Installierter RAM (Max.)
6 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,5 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Tickets
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
115 mm
Max. Drucklänge
1651 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm
Zulässige Medienstärke
0.076 mm - 0.305 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle (11,5 cm)
Verschiedenes
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Class B, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.3 cm
Tiefe
49.5 cm
Höhe
39.4 cm
Gewicht
25 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.428,10*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,62*
€ 1.708,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,10*
€ 1.699,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra Technologies
02100BK10245
ab € 111,69*
Zubehör
Zebra Technologies
G32433M
ab € 343,13*
Zubehör
Zebra Technologies
02100BK08045
ab € 88,13*
Zubehör
Zebra Technologies
02100BK04045
ab € 45,59*
Zubehör
Zebra Technologies
2100BK06045
ab € 65,88*
Zubehör
Zebra Technologies
2100BK10645
ab € 116,46*
Zubehör
Zebra Technologies
02100BK08945
ab € 9,40*
Zubehör
Zebra Technologies
02300BK08945
ab € 82,15*
Zubehör
Zebra Technologies
02300BK04045
ab € 39,40*
Zubehör
Zebra Technologies
880368-019
ab € 312,33*
Zubehör
Zebra Technologies
02100BK11045
ab € 11,65*
Zubehör
Zebra Technologies
02300BK10245
ab € 9,05*
Zubehör
Zebra Technologies
02300BK11045
ab € 9,78*
Zubehör
Zebra Technologies
02300BK06045
ab € 5,36*
Zubehör
Zebra Technologies
02300BK08345
ab € 7,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG