Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K5082L Hohe Ergiebigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K5082L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K5082L Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2154682
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K5082L/ELS
EAN/GTIN:
     8808993448104
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Samsung CLT-K5082L - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone - für CLP-620ND, 670N, 670ND; CLX-6220FX, 6250FX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-620ND, 670N, 670ND ¦ Samsung CLX-6220FX, 6250FX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,49*
€ 121,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.