Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-M5082S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-M5082S Tonerkartusche Original Magenta
Samsung CLT-M5082S Tonerkartusche Original Magenta
Samsung CLT-M5082S Tonerkartusche Original Magenta
Samsung CLT-M5082S Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     C1002-2154677
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-M5082S/ELS
EAN/GTIN:
     8808993448258
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Samsung CLT-M5082S - Low Yield - Magenta - original - Tonerpatrone - für CLP-620ND, 670N, 670ND; CLX-6220FX, 6250FX
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Low Yield
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Samsung CLP-620ND, 670N, 670ND ¦ Samsung CLX-6220FX, 6250FX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.