Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Bandlaufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu TapeKit LTO3HH LTO 400GB Bandlaufwerk
Fujitsu TapeKit LTO3HH LTO 400GB Bandlaufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-2152997
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3561-L4
EAN/GTIN:
     4049699117909
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
fujitsu bandlaufwerk
bandlaufwerk
Fujitsu - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (400 GB / 800 GB) - Ultrium 3 - SAS - intern - 5.25" (13.3 cm) - für PRIMERGY RX350 S7, RX500 S7, RX600 S6, SX150 S8, TX1330 M1, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Schnittstellentyp
SAS
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 3
Gehäusetyp
Intern
Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Enthaltene Kabel
1 x SAS-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungskassette
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität
400 GB (unkomprimiert)/ 800 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 2, Ultrium 3
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
60 MBps (216 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 2, Ultrium 3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX300 S7, RX350 S7, RX500 S7, RX600 S5, RX600 S6, RX600 S6 Freeconfig 1b, RX600 S6 Freeconfig 2a, RX600 S6 Freeconfig 2b, RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM, SX150 S8 Universal Storage Server, TX1330 M1, TX140 S1p, TX150 S6, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S5, TX200 S6, TX200 S7, TX300 S5, TX300 S6, TX300 S7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.409,76*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,95*
€ 1.704,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,76*
€ 1.677,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3550-L512
ab € 191,44*
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3574-L250
ab € 243,04*
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3554-L512
ab € 382,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.