Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Zebra S4M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2152385
Hersteller:
     ZEBRA TECHNOLOGIES
Herst.-Nr.:
     S4M00-2104-1100T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
Zebra S4M - Etikettendrucker - monochrom - direkt thermisch/Thermoübertragung - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - parallel, USB, seriell
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - direkt thermisch/Thermoübertragung - monochrom
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x USB ¦ 1 x RS-232 ¦ 1 x parallel
Drucker
Anschlusstechnik
Verkabelt
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPL
Enthaltene Schriftarten
7 x Bitmap ¦ 1 x skalierbar
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 152 mm/Sek - s/w - 203 dpi
Eingebaute Geräte
Status-LCD
Schnittstelle
Parallel, USB, seriell
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, LOGMARS, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Code 2 von 5, Interleaved 2 von 5, Postnet , MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, TLC39, Plessey
RAM
Installierter RAM (Max.)
8 MB
Technologie / Formfaktor
SDRAM
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,4 cm), Rolle (2 cm)
Medientyp
Etiketten, Endlospapier
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
203 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
114 mm
Rollenkerndurchmesser
76 mm, 25.4 mm
Zulässige Medienstärke
0.076 mm - 0.25 mm
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle (11,4 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Peeler
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, ICES-003, IEC950, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class B, CCC, MIC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 85%
Flash-Speicher
Flash-Speicher
4 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.2 cm
Tiefe
47.7 cm
Höhe
29.5 cm
Gewicht
12.4 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 681,44*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02100BK11045
ab € 9,115*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
02300BK11045
ab € 7,91*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G20112
ab € 306,47*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
03200BK11045
ab € 19,11*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G20046
ab € 9,92*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G41401M
ab € 302,23*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G41400M
ab € 261,57*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
44902
ab € 9,57*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G105950-054
ab € 10,90*
Zubehör
Format: 200x150
ZEBRA TECHNOLOGIES
120182G-001
ab € 159,15*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
76180
ab € 11,72*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
76059
ab € 16,69*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
13831-002
ab € 137,43*
Zubehör
Produkt-Abbildung
ZEBRA TECHNOLOGIES
76060
ab € 16,53*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031033
ab € 191,73*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
Equator
ab € 2,30*
Zubehör
ZEBRA TECHNOLOGIES
G20009M
ab € 66,62*
Zubehör
Produkt-Abbildung
ZEBRA TECHNOLOGIES
P1031031
ab € 132,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG