Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
BestMedia Platinum MyDrive
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 820
Artikel-Nr.:
820-AAUQJ3
Hersteller:
BestMedia
Herst.-Nr.:
103102
EAN/GTIN:
4027927001602
Suchbegriffe:
External Hard Drives
External HDD
externe Festplatte
externe Festplatten
BestMedia Platinum MyDrive - Festplatte - 500 GB - extern ( tragbar ) - 6.4 cm ( 2.5" ) - USB 2.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Verkehrsrot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm ( 2.5" )
Breite
8.1 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
1.6 cm
Gerätetyp
Festplatte - extern ( tragbar )
Puffergröße
8 MB
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
USB 2.0
Verschiedenes
Farbe
Verkehrsrot
Enthaltene Kabel
USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - Mini-USB, Typ B
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
Festplatte extern
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB HDD
,
500 gb festplatte extern usb 2.0
,
external hdd usb 2.0
,
externe festplatte 500gb
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
pro Stück
€ 5,90*
ab € 42,09*
€ 50,00*
Lager 615
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 42,10*
€ 50,01*
Lager 102
2 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 42,57*
€ 50,49*
Lager 505
pro Stück
€ 6,50*
ab € 49,99*
€ 53,46*
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 46,37*
€ 54,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 820
Versand:
Lager 820
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,90*
ab € 30,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buffalo Montageset für mobile Festplatten
Buffalo
OP-HDP-TVK2
ab € 11,43*
Sonstiges
Western Digital Nomad, Robuste Hülle für tragbare My Passport-Festplatten
Western Digital
WDBGRD0000NBK
ab € 9,99*
Sonstiges
Freecom Data Recovery Service
Freecom
34947
ab € 20,52*
Sonstiges
Hama HDD Case
Hama
00095549
ab € 5,51*
Sonstiges
4 Port Gigabit Netzwerk USB-Hub
Conrad Electronic
ab € 47,23*
Sonstiges
Paragon Festplatten Manager 12 Suite OEM Vollversion
Paragon Software
Festplatten Manager 12 Suite OEM
ab € 16,30*
Sonstiges
True Image 2013 Conrad Edition by Acronis
Acronis
TIHSB4DES
ab € 24,39*
Sonstiges
USB 2.0 Verlängerungskabel 1,8 m
k.A.
ab € 7,27*
Sonstiges
USB 3.0 Verlängerung A/A 1,8 m schwarz
k.A.
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG