Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Trommel Magenta (30.000 Seiten)
Xerox Trommel Magenta (30.000 Seiten)
Artikel-Nr.:
     C1002-2138495
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     108R00776
EAN/GTIN:
     0952057400732
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Xerox WorkCentre 6400 - Magenta - original - Trommeleinheit - für WorkCentre 6400, 6400/XFM, 6400S, 6400SFS, 6400X, 6400XF, 6400XM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
50 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
20.3 cm
Transportgewicht
1.6 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Trommeleinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 30000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 6400, 6400/XFM, 6400S, 6400SFS, 6400X, 6400XF, 6400XM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,88*
€ 162,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.