Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 51X


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2138057
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q7551XD
EAN/GTIN:
     8835859450094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HP Toner
Hewlett-Packard Toner
Lasertoner Hewlett-Packard
Toner Cartridge Hewlett-Packard
Mehr drucken heißt mehr sparen. Dank HP LaserJet Druckkassetten im Doppelpack können Sie die Druckkosten Ihres Unternehmens reduzieren, ohne auf die konsistenten, professionellen Ergebnisse und den zuverlässigen, problemlosen Druckbetrieb mit Original HP Produkten zu verzichten.
HP 51X - 2er-Pack - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - LaserJet - Tonerpatrone (Q7551XD) - für LaserJet M3027, M3027x, M3035, M3035xs, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
38.4 cm
Transporttiefe
24.6 cm
Transporthöhe
19.7 cm
Transportgewicht
2.7 kg
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2er-Pack
Patronenleistung
Hohe Ergiebigkeit
Patronenmerkmale
HP Smart Printing
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
HP Untermarke
LaserJet
Ergiebigkeit
Bis zu 13000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP LaserJet M3027 MFP, M3027x MFP, M3035 MFP, M3035xs MFP, P3005, P3005d, P3005dn, P3005n, P3005x
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,08*
  
Preis gilt ab 3.000 2er Pack
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 154,25*
€ 183,56
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 150,01*
€ 178,51
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 138,07*
€ 164,30
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 129,25*
€ 153,81
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 127,63*
€ 151,88
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 120,08*
€ 142,90
pro 2er Pack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.