Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic ACK-595 C+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2136488
Hersteller:
     MaxPoint
Herst.-Nr.:
     ACK-595C+BLACK
EAN/GTIN:
     4250078141860
Suchbegriffe:
KeySonic Tastaturen
Keyboard
Tastatur
usb tastatur keysonic
Die ACK-595C+ ist eine Mini-Tastatur in flacher Bauform und geringen Abmessungen. Sie verfügt über die volle Funktionalität einer Tastatur mit Full-Size-Layout, da sie über ein im Tastenfeld integriertes NumPad verfügt. Die bewährte Soft-Touch-Membrantechnologie sorgt für einen besonders leisen und spürbaren Tastenanschlag. Mit ihrem modernen Design in edler, matt-schwarzer SoftSkin-Beschichtung ist die ACK-595C+ optimal für IPC, POS, Empfangs-Tresen und Service-Applikationen geeignet.
KeySonic ACK-595 C+ - Tastatur - PS/2, USB - Schwarz - retail
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Schnittstelle
PS/2, USB
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.9 m
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Eingabegerät
Breite
29.1 cm
Tiefe
15.4 cm
Höhe
2.9 cm
Gewicht
0.6 kg
Besonderheiten
Blaue LEDs
Tastaturtechnologie
Membrane
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista
Weitere Suchbegriffe: keysonic tastaturen, wired keyboard
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
28002
ab € 34,32*
Ähnlich
RaidSonic Technology
12509
ab € 22,36*
Ähnlich
RaidSonic Technology
12862
ab € 33,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.