|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2135609 Herst.-Nr.: 31010100103 EAN/GTIN: 4710268228691 |
| |
|
|  |  |
 | Genius Micro Traveler - Maus - optisch - 3 Taste(n) - verkabelt - USB - Rubinrot Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.9 cm |  | Tiefe | 7.4 cm |  | Höhe | 2.8 cm |  | Gewicht | 49 g |  | Farbe | Rubinrot |  | Gerätetyp | Maus | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - integriert | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X oder später, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Eingabegerät | Leistungsmerkmale | Einziehbares Kabel, Scrolling - Rad |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Movement Detection Technologie | Optisch |  | Anzahl Tasten | 3 |  | Bewegungsauflösung | 1200 dpi |  | Schnittstelle | USB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |