| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2120210 Herst.-Nr.: 90A052043 EAN/GTIN: 3700556069328 |
| |
|
| | |
| Datalogic CAB-424E - USB-Kabel - USB (M) - 3 m - gewickelt - für Gryphon Desk D432 2D; Gryphon I GBT4100, GM4100, GM4130; Gryphon L GD4310, GD4330 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | | Besonderheiten | Gewickelt | | Länge | 3 m | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic Gryphon D200 ESD, D230, Desk D432 2D Plus ¦ Datalogic Gryphon 2D D412 Plus, D432 E, D432 PLUS ¦ Datalogic Gryphon I GBT4100, GD4110, GD4130, GM4100, GM4130 ¦ Datalogic Gryphon L GD4310, GD4330 ¦ Datalogic QuickScan M2130 ¦ Datalogic QuickScan I QD2110, QD2130 ¦ Datalogic QuickScan L D2330 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |