| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2116787 Herst.-Nr.: 593-10109 EAN/GTIN: 5704327525387 |
| |
|
| | |
| Die schwarz Toner mit Standardkapazität von Dell kann nur mit dem Laserdrucker 1110 von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 2.000 Seiten. Dell - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell 1110 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 2000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 1110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |