Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 5095 Performance


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra Resin 5095 4.33" x 110mm Farbband
Zebra Resin 5095 4.33" x 110mm Farbband
Artikel-Nr.:
     306-7827-HA4511.02
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05095BK11045
EAN/GTIN:
     5051964119586
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Zebra bietet ein leistungsstarkes Harzprodukt mit hervorragender Druckqualität, Haltbarkeit und chemischer Beständigkeit auf einer Vielzahl von Substraten, von gestrichenen Papieren bis hin zu glänzenden Kunststoffen. Das Farbband 5095 erfordert niedrigere Brenntemperaturen als andere Bänder seiner Klasse. Dieses Farbband ist eine ausgezeichnete Wahl für Codes mit hoher Dichte und hochauflösende Grafiken. Dieses Farbband kann mit allen Zebra-Druckern verwendet werden, mit Ausnahme der tragbaren und Desktop-Drucker.
Zebra 5095 Performance - Schwarz - 110 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra R-140, R4Mplus; PAX 110, 170, R110; Xi Series 110, 140, 170, 220, R110
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
6
Bandgröße
110 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra R-140, R4Mplus for EPC Class 1 Tags ¦ Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4, 170PAX, 170PAX3, 170PAX4, R110PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL, 160S ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140Xi, 140XiII, 140XiIII, 140XillIPlus, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiII, 220XiIII, 220XiIIIPlus, R110Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 306
6
pro Stück
€ 9,90*
ab € 48,35*
€ 55,64*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,59*
€ 275,87*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 247,84*
€ 278,43*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 259,03*
€ 287,48*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 286,21002*
€ 314,93004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 333,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.