Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-73545 Herst.-Nr.: 43703 EAN/GTIN: 0023942437031 |
| |
|
| | |
| Verbatim Double Layer Discs bieten eine enorme Speicherkapazität von 8,5 GB (2,6 bei 8-cm-Produkten). Die doppellagige Aufzeichnung wurde durch eine Substratschicht ermöglicht, die sich zwischen den beiden Aufzeichnungsschichten befindet und es dem Laserstrahl ermöglicht, auf beiden Schichten aufzuzeichnen. Sobald die erste Schicht aufgezeichnet wurde, wird der Laser neu fokussiert, um die zweite Schicht zu beschreiben. Neben den neuesten Geschwindigkeiten sind die Medien von Verbatim auch mit einer bedruckbaren Oberfläche erhältlich. Die auf die Oberfläche des Datenträgers gedruckten Farben sind jetzt so satt und tief wie das Original. Es sind auch breite bedruckbare Oberflächen erhältlich, so dass ein Bild bis zur zentralen Nabe der Disc-Oberfläche gedruckt werden kann. Verbatim - 50 x DVD+R DL - 8.5 GB 8x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DVD+R DL | | Anzahl mitgelieferter Medien | 50 | | Max. Schreibgeschwindigkeit | 8x | Verschiedenes | Verpackung | Spindel | Media | Besonderheiten | Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche | | Kapazität ohne Komprimierung | 8.5 GB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Spindel | € 6,78* | ab € 49,61* | € 65,04* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Spindel | € 4,90* | ab € 49,36* | € 65,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 54,11* | € 70,60* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 4,00* | ab € 57,18* | € 74,61* | | | | | | | | | | pro Spindel | € 5,95* | ab € 58,00* | € 75,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Spindel enthält 50 Stück (ab € 0,9922* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|