Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

NVIDIA Quadro FX 380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-2114366
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  NB769ET
EAN/GTIN:  0884962171592
NVIDIA Quadro FX 380 - Grafikadapter - Quadro FX 380 - PCI Express x16 - 256 MB GDDR3 - Digital Visual Interface (DVI)
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
11.1 cm
Höhe
16.8 cm
Gerätetyp
Grafikadapter
Art
Plug-in-Karte
Schnittstellen Typ
PCI Express x16
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x16
Konnektivität/Schnittstellen
2 x DVI-I (Dual Link) - Kombinierter 29 PIN DVI
Prozessor
Speicher/Technologie
GDDR3 SDRAM
Speicher/Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie
Speicher/Grafikprozessor / Hersteller
NVIDIA Quadro FX 380
Speicher/RAMDAC-Taktfrequenz
400 MHz
Speicher/Installierter Grafikspeicher
256 MB
Videoausgang
Max. Auflösung (extern)
3840 x 2400
Unterstützte Auflösungen
QXGA (2048x1536), 3840x2400, 2560x1600
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI)
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
2
API-Unterstützung
DirectX 10, OpenGL 3.0
Informationen zur max. Auflösung
DVI: 2560 x 1600 / VGA: 2048 x 1536 bei 85 Hz
... > DCI > Ausgabegeräte > Videokarten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,73*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,20*
€ 113,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DAXTEN VOYAGER MICRO PS/2 UTP EXTENDER 70M
Daxten
1032-01mp
ab € 129,02*
Sonstiges
MATROX DualHead2Go Digital Edition
Matrox
D2G-A2D-IF
ab € 146,06*
Sonstiges
MATROX TripleHead2Go analog
Matrox
T2G-A3A-EUF
ab € 200,70*
Sonstiges
Oehlbach VGA MONITORKABEL 150 1,50 m
Oehlbach
9001
€ 26,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG