Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FANTEC MR-SA2131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2111931
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1376
EAN/GTIN:
     4250273413762
FANTEC MR-SA2131 - Gehäuse für Speicherlaufwerke - 3.5" (8.9 cm) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Besonderheiten
Datenanzeige, Netzanzeige, Tastensperre
Produktmaterial
Metall
Unterstützte Schnittstelle
SAS
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Schlüssel
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Massenspeicher-Controller
Prozessor
Keine CPU
Datenübertragungsrate
300 MBps
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.6 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
9 cm
Gewicht
1.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
6 Massenspeicher - Serial ATA-300 / SAS - 7-poliges Serial ATA
Schnittstellen
3 x SATA 3Gb/s / SAS
Einschübe
3 x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Kompatibles Schaltfeld
2 x extern 5.25" (13.3 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,50*
€ 99,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.