|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2106700 Herst.-Nr.: 44W2193 EAN/GTIN: 4968665677356 |
| |
|
|  |  |
 | IBM - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 6.4 cm SFF Slim ( 2.5" SFF Slim ) - SAS - 10000 rpm - Express - für System x32XX; x32XX M2; x3350; x34XX; x35XX; x36XX; x3755 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 6.4 cm SFF Slim ( 2.5" SFF Slim ) |  | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap |  | Kapazität | 300 GB |  | Schnittstelle | Serial Attached SCSI | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Hersteller-Vertriebsprogramm | IBM Express | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |  | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Serial Attached SCSI |  | Kompatible Einschübe | 1 x Hot-Swap - 6.4 cm SFF Slim ( 2.5" SFF Slim ) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM System x3200 (2.5") ¦ IBM System x3200 M2 (2.5") ¦ IBM System x3250 (2.5") ¦ IBM System x3250 M2 (2.5") ¦ IBM System x3350 (2.5") ¦ IBM System x3400 (2.5") ¦ IBM System x3455 (2.5") ¦ IBM System x3500 (2.5") ¦ IBM System x3550 (2.5") ¦ IBM System x3650 (2.5") ¦ IBM System x3655 (2.5") ¦ IBM System x3755 (2.5") |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SAS HDD, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SCSI HDD, ibm scsi festplatte 300 gb, internal hdd 2,5", ibm scsi festplatte |
|  |  |
| |