Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2102753
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10261
EAN/GTIN:
     5704327575047
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Tonerkassette Magenta mit hoher Kapazität von Dell kann mit dem Farblaserdrucker von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Farbtonerkassetten Magenta haben jeweils eine Kapazität von bis zu 2.000 Seiten und wird vom Toner Management System von Dell unterstützt, mit dem ein niedriger Tonerfüllstand erkannt und die Online-Nachbestellung vereinfacht wird.
Dell - Mit hoher Kapazität - Magenta - original - Tonerpatrone - für Dell 1320c, 1320cn
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 1320c, 1320cn
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,42*
Ähnlich
Dell
593-10259
ab € 57,65*
Ähnlich
Dell
593-10260
ab € 83,11*
Ähnlich
Ampertec
ab € 103,79*
Ähnlich
Ampertec
593-10258
ab € 9,66*
Ähnlich
Ampertec
593-10259
ab € 22,44*
Ähnlich
Ampertec
593-10260
ab € 48,37*
Ähnlich
Ampertec
593-10261
ab € 48,46*
Ähnlich
WhiteBox
593-10258
ab € 7,88*
Ähnlich
WhiteBox
593-10259
ab € 15,92*
Ähnlich
WhiteBox
593-10260
ab € 14,39*
Ähnlich
WhiteBox
593-10261
ab € 15,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.