| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2102700 Herst.-Nr.: 593-10052 EAN/GTIN: 5391519384282 |
| |
|
| | |
| Die Tonerkassette Magenta für 8.000 Seiten von Dell wurde für den Dell-Laserdrucker entwickelt. Wenn diese Tonerkassette in Verbindung mit den Schwarz-, Cyan- und Gelb-Kassetten verwendet wird, erhalten Sie hochauflösende Farbdrucke mit beeindruckend scharfen Bildern und klarem Text. Die Kassette hat eine Kapazität von 8.000 Seiten und unterstützt das Toner Management System von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dell - Magenta - original - Tonerpatrone - für Dell 5100cn Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 8000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 5100cn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, dell lasertoner, lasertoner |
| | |
| |