Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra 2100 Wax


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra 1 Roll TT Ribbon 110mm 450m 12/ case Farbband
Zebra 1 Roll TT Ribbon 110mm 450m 12/ case Farbband
Artikel-Nr.:
     3421-betz50
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     02100BK11045
EAN/GTIN:
     5711045205927
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Ein mit Harz optimiertes Wachsfarbband, das erstklassige Druckqualität bei einer breiten Palette von gestrichenen und ungestrichenen Papieren bietet. Es können Druckgeschwindigkeiten von bis zu 300 mm/s und 200 mm/s bei gedrehten Barcodes erzielt werden. Das 2100-Farbband, das kleine Schriften in erstklassiger Qualität druckt und eine ausgezeichnete Abriebbeständigkeit bietet, ist ideal für Logistik- und Einzelhandelsanwendungen.
Zebra 2100 Wax - Schwarz - 110 mm x 450 m - Thermotransfer-Farbband (Packung mit 12) - für Zebra Z4000, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6MPlus, ZM400, ZM600; PAX 110; Xi Series 140
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
12 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Thermal Transfer
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
110 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Thermotransfer-Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Canon MultiPASS C70 ¦ Zebra R-140, R4Mplus, R4Mplus for EPC Class 1 Tags, S4M, Z4000, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra PAX 110PAX3, 110PAX4, 170PAX4, R110PAX3 ¦ Zebra S Series 105S, 105Se, 105SL ¦ Zebra Stripe S300, S400, S500, S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 170Xi, 170XiII, 170XiIII, 170XiIIIPlus, 220XiIII, 220XiIIIPlus, R110Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z4Mplus, Z6000, Z6M, Z6Mplus, ZM400, ZM600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,66417*
€ 15,29917*
12
pro Stück
€ 9,90*
ab € 13,39*
€ 17,21*
12
pro Stück
€ 1,00*
ab € 13,58*
€ 17,36*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 141,74*
€ 175,71*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 148,08*
€ 181,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,29917*
€ 18,20601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,66917*
€ 16,26631
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,37917*
€ 15,92121
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,35417*
€ 15,89146
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66417*
€ 13,88036
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 183,59004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.