Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2094975
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     CAB-472
EAN/GTIN:
     4054318026036
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
datalogic barcodescanner kabel
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Datalogic - Kabel seriell - DB-25 (M) - 3 m - gewickelt - für PowerScan D8330, D8530, M8300, PBT7100, PD7110, PD7130, PD8300, PM8300, PM8500
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
3 m
Unterstützte Ausrüstung Art
DTE
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic PowerScan D8330, D8530, D8530 HD, D8530 WA, M8300, PBT7100, PD7110, PD7130, PD8300, PM8300, PM8500
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
CAB-467
ab € 24,81*
Zubehör
Datalogic
CAB-479
ab € 47,66*
Zubehör
Datalogic
CAB-437
ab € 24,82*
Zubehör
Datalogic
CAB-462
ab € 29,55*
Zubehör
Datalogic
CAB-474
ab € 28,36*
Zubehör
Datalogic
CAB-459
ab € 24,67*
Zubehör
Datalogic
CAB-471
ab € 20,69*
Zubehör
Datalogic
CAB-456
ab € 24,61*
Zubehör
Datalogic
CAB-441
ab € 28,60*
Zubehör
Datalogic
CAB-465
ab € 20,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.