Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V363944 Herst.-Nr.: 03200GS11007 EAN/GTIN: 5054484285502 |
| |
|
| | |
| Zebra Technologies ist weltweit führend mit innovativen und zuverlässigen On-demand-Drucklösungen. Eine Vielzahl von Anwendungen profitieren von den Zebra-Thermodruckern für Barcode-Etiketten und Belege sowie den Eltron-Plastikkartendruckern, die höhere Sicherheit, gesteigerte Produktivität, verbesserte Qualität, geringere Kosten und besseren Service für den Kunden bedeuten. Zebra 3200 Wax/Resin - 12er-Pack - 110 mm x 74 m - Thermotransfer-Farbband - für Zebra GX420, R2844, R402; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX430; TLP 2844, 38XX Weitere Informationen: Verschiedenes | Stückzahl pro Packung | 22 | Verbrauchsmaterial | Drucktechnologie | Thermowachs/-harz | | Enthaltene Anz. | 12er-Pack | | Bandgröße | 110 mm x 74 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Thermotransfer-Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Eltron TLP 2642, 2742, 2746, 2844 ¦ Zebra GX420t, R2844-Z, R402, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX430t ¦ Zebra TLP 2742, 2746, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,45334* | € 5,96334* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,92* | € 6,64* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 5,11* | € 6,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 13,00* | ab € 50,89* | € 66,51* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 52,78* | € 75,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 71,56008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|