Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol LS1203 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra LS1203 Fester Barcodeleser 1D Laser Schwarz
Zebra LS1203 Fester Barcodeleser 1D Laser Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2093691
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS1203-7AZU0100SR
EAN/GTIN:
     5711045386848
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Dieser bidirektionale Handheld-Scanner LS1203 verarbeitet alle Arten von 1D-Barcodes und eignet sich hervorragend für kleine Einzelhandelsgeschäfte. Er ist funktionell, zuverlässig und vielseitig und unterstützt Einzelhändler dabei, die Effizienz der betrieblichen Prozesse vom Kassenbereich bis zum Lager zu steigern. Da weniger Eingaben manuell durchgeführt werden müssen, sind weniger Kundentransaktionen fehlerbehaftet; papierbasierte Lagervorgänge werden automatisiert. Das Gerät lässt sich über zahlreiche Schnittstellen mit Host- und PC-Systemen verbinden.
Symbol LS1203 - Barcode-Scanner - Handgerät - 100 Scans/Sek. - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Twilight Black
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2.1 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
VCCI, EN 60950, UL 1950, IEC 825-1/EN 60825-1 class 1, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MITI, EMC, RoHS, IEC 950
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom
100 mA (Typisch), 35 mA (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Drop Specification
1,5 m über Betonboden
Software
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
6.2 cm
Gewicht
122 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Scangeschwindigkeit
100 Scans/Sek.
Funktionen
Mit Auslöser, gegen elektrostatische Entladung geschützt, Scannen im Dauermodus
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Max. Gebrauchsdistanz
20.32 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
65
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
30%
Entschlüsselungsfunktion
EAN/JAN, Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, GS1 DataBar, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, MSI-Plessey, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,55*
€ 135,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.