Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Symbol LS3008 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2093515
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS3008-SR20005ZZR
EAN/GTIN:
     5711045477126
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Der robuste Handscanner LS3008 bietet Leistung und Haltbarkeit in kleineren Produktions- und Leichtindustrieumgebungen zu einem günstigen Preis. Der LS3008 ist für den täglichen Einsatz konzipiert und bietet die größtmögliche Nutzungszeit seiner Klasse. Aufgrund der Einplatinenbauweise kann es nicht zu Problemen bei der Verbindung mehrerer Platinen durch Flachkabel kommen. Die Flüssigpolymer-Scantechnologie funktioniert völlig reibungsfrei und verschleißt nicht. Der Scanner ist resistent gegen Stürze, bietet ein kratzfestes Scanfenster aus gehärtetem Glas für dauerhaften Gebrauch und kann problemlos in staubiger Umgebung verwendet werden. Zusätzlich verfügt der Scanner über eine Versiegelung, die vor Abrieb schützt, und kann für hygienische Herstellungs- und Krankenhausumgebungen sogar desinfiziert werden.
Symbol LS3008 - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Gelb, Twilight Black
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 60950, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MITI, EMC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Drop Specification
2 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
181 g
Barcode
Anschlusstechnik
Verkabelt
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Funktionen
Mit Auslöser
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
Entschlüsselungsfähigkeit
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, RSS-Code, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic
Max. Gebrauchsdistanz
48.25 cm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,14*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,41*
€ 312,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,14*
€ 309,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
CBA-M04-S07ZAR
ab € 28,08*
Zubehör
Zebra
11-66553-06R
ab € 18,51*
Zubehör
Zebra
CBA-M02-C09ZAR
ab € 46,43*
Zubehör
Zebra
CBA-R06-C20PAR
ab € 49,35*
Zubehör
Zebra
CBA-R01-S07PAR
ab € 15,79*
Zubehör
Zebra
CBA-R02-C09PAR
ab € 19,50*
Zubehör
Zebra
CBA-R32-S07PAR
ab € 36,85*
Zubehör
Zebra
CBA-M01-S07ZAR
ab € 34,51*
Zubehör
Zebra
23844-00-00R
ab € 6,41*
Zubehör
Zebra
CBA-K01-S07PAR
ab € 10,81*
Zubehör
Zebra
CBA-K05-S15PAR
ab € 32,47*
Zubehör
Zebra
CBA-K02-C09PAR
ab € 15,46*
Zubehör
Zebra
CBA-K06-C12PAR
ab € 36,98*
Zubehör
Zebra
CBA-U14-C09ZAR
ab € 46,22*
Zubehör
Zebra
CBA-D02-C09ZAR
ab € 21,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG