| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2093408 Herst.-Nr.: CBA-R01-S07PAR EAN/GTIN: 5711045204906 |
| |
|
| | |
| Die Führungskräfte der schnelllebigen, globalen Unternehmen von heute wünschen sich IT-Lösungen, die überragende Leistungen erbringen und nicht an die Grenzen von Zeit und Raum gebunden sind. Symbol Technologies teilt ihre Vision. Symbol verbindet Daten und Entscheidungsträger für mehr Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität. Für diejenigen, die eine Vision haben, hat Symbol Technologies die innovativen Produkte, das Fachwissen über Industriesysteme, die Geschäftspartnerschaften und die globalen Dienstleistungen und den Support, um diese Vision ohne Grenzen zu verwirklichen. Zebra - Kabel seriell - DB-9 (W) - 2.1 m - für Symbol LS2208, LS3008, LS3408-ER, LS4208, LS4278, LS7708, LS9203, LS9208 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabel seriell | | Länge | 2.1 m | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Symbol LS2208, LS3008, LS3408-ER, LS4208, LS4278, LS7708, LS9203, LS9208 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Barcodescanner Kabel, D-Sub Kabel, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 9 Pol Buchse, Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker auf D-Sub 9 Pol Buchse, zebra barcode scanner rs232, barcode scanner, barcode scanner rs232 |
| | |
| |