Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra USB- / Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2093362
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-U09-C15ZAR
EAN/GTIN:
     8596375040717
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
Symbol Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen für mobile Datenmanagement-Systeme und Dienstleistungen. Die innovativen Lösungen basieren auf drahtlosen Netzen für Daten- und Sprachkommunikation, anwendungsspezifischen mobilen Computern und auf der Erfassung von Barcodes. Symbol und sein weltweites Partnernetz bieten drahtlose mobile LAN- und WAN-Lösungen - von der Unternehmens-Ebene bis zum E-Commerce - für Branchen wie Einzelhandel, Transportwesen und Logistik, Industrie, Paket- und Kurierdienst, Gesundheits- und Bildungswesen. Lösungen von Symbol finden ihren Einsatz in Produktionsstätten, in Büros bis hin zu privaten Haushalten.
Zebra - USB- / Netzwerkkabel - USB (M) zu RJ-45 (M) - 4.6 m - gewickelt - für Symbol LS2208, LS3408-ER; Zebra VC80X
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB- / Netzwerkkabel
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
4.6 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Symbol LS2208, LS3408-ER ¦ Zebra VC80X
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.