Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Symbol LS4208 Barcode-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     574-syls4208-2
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     LS4208-SBZU0100ZR
EAN/GTIN:
     5711045222979
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodescanner
Handscanner
Der Handheld-Laserscanner Symbol LS4208 ist intuitiv benutzbar und bietet dabei überragende Scanleistungen. Durch seine Einplatinenbauweise ist er sehr robust; die ergonomische Form sorgt für Benutzerkomfort. Funktionen wie kontinuierliches Scannen mit je nur einem Durchgang, das innovative mehrzeilige, gerasterte Scanmuster, der große Arbeitsbereich und seine überlegene Bewegungstoleranz machen die Datenerfassung so leicht, dass er auch für Anfänger problemlos bedienbar ist.
Symbol LS4208 - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe
Twilight Black
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2.1 m
Kennzeichnung
EN 60950, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, EMC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Drop Specification
1,8 m über Betonboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.8 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
181 g
Barcode
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstellen Typ
USB
Scanmodus
Single Pass
Scan-Elementtyp
Sichtbare Laser Diode
Funktionen
Mit Auslöser, Reduced Space Symbology (RSS)
Min. Strichcodesymbolbreite
5 mil
Wellenlänge der Lichtquelle
650 nm
TTL Decoding
Decodiert
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Pitch (Grad)
60
Skew (Grad)
60
Print Contrast Signal (PCS)
25%
Entschlüsselungsfunktion
Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, IATA, GS1 DataBar, Bookland, Code 32, Full ASCII Code 39, Discrete 2 von 5, Codabar, Code 128, UPC, Interleaved 2 von 5, Code 128 Full ASCII, Code 39 Trioptic
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - Type A
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
pro Stück
€ 1,00*
ab € 167,56*
€ 173,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,09*
€ 173,83*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 180,23*
€ 186,38*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 182,05*
€ 188,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 193,23*
€ 199,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,28*
€ 206,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,86*
€ 200,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.