Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Z-Select 2000D


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Zebra Z-Select 2000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Zebra Z-Select 2000D Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     128-V363976
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     800262-125
EAN/GTIN:
     5711045185021
Suchbegriffe:
Armband-Etiketten
Armbandetiketten
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Dieses hochwertige und beschichtete Papieretikett mit ablösbarem Universal-Klebstoff bietet ausgezeichnete Druckqualität und gute Feuchtigkeitsbeständigkeit.
Zebra Z-Select 2000D - Papier - permanenter Klebstoff - perforiert - 57.2 x 31.8 mm 25200 Etikett(en) (12 Rolle(n) x 2100) Etiketten - für Orion; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX420, GX430; LP 28XX; TLP 28XX
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
57.2 x 31.8 mm
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Papier
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Merkmale
Perforierung zwischen Etiketten
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
2100
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
127 mm
Rollenkerndurchmesser
25.4 mm
Anz. Medien mit Karten
12 Rolle(n)
Enthaltene Menge
25200 Etikett(en)
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Perforation
Perforiert
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Eltron LP 2622, 2642, 2722, 2742, 2824, 2844, 3642, 3742 ¦ Eltron Orion ¦ Eltron TLP 2622, 2642, 2722, 2742, 2824, 2844, 3642, 3742 ¦ Zebra DA402, GX420d, GX420t ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX420, GX430, GX430t ¦ Zebra H 2824-Z ¦ Zebra LP 2722, 2742, 2824, 2824 Plus, 2824-Z, 2844, 2844-Z ¦ Zebra TLP 2722, 2742, 2824, 2824 Plus, 2824-Z, 2844, 2844-Z, 3742, 3842, 3844-Z
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,995*
€ 11,425*
12
pro Rolle
€ 6,00*
ab € 8,75167*
€ 11,5325*
12
pro Rolle
€ 9,90*
ab € 9,50*
€ 12,03*
12
pro Rolle
€ 1,00*
ab € 9,64*
€ 12,19*
12
pro Rolle
Frei Haus
ab € 11,7225*
€ 15,90667*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 11,425*
€ 13,59575
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,935*
€ 13,01265
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,995*
€ 10,70405
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 137,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.