Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Seagate Momentus 5400.6 ST9160314AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2093071
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST9160314AS
EAN/GTIN:
     7636490020360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Seagate Momentus 5400.6 ST9160314AS - Festplatte - 160 GB - intern - 6.4 cm ( 2.5" ) - SATA-300 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H )
Breite
70 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
94 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
160 GB
Merkmale
QuietStep, Native Command Queuing (NCQ), Ramp Load, Perpendicular Magnetic Recording (PMR)
Schnittstelle
Serial ATA-300
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
350 g @ 2 ms (in Betrieb) / 1000 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
14 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
5.6 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
600,000
MTBF
500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Kompatible Einschübe
1 x intern - 6.4 cm x 1/8H ( 2.5" x 1/8H )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,10*
€ 90,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG