Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olivetti Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olivetti B0577 Tonerkartusche Original Schwarz
Olivetti B0577 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-2089861
Hersteller:
     Olivetti
Herst.-Nr.:
     B0577
EAN/GTIN:
     8020334288945
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Olivetti - Schwarz - original - Tonerpatrone - für d-Color MF30, MF35
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Olivetti d-Color MF30, MF35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,68*
€ 86,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olivetti
B0578
ab € 55,10*
Zubehör
Olivetti
B0579
ab € 55,09*
Zubehör
Olivetti
B0580
ab € 54,94*
Zubehör
Olivetti
B0541
ab € 28,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.