Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu Bandlaufwerk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fujitsu 80GB DDS Gen6 Eingebaut DDS 80GB Bandlaufwerk
Fujitsu 80GB DDS Gen6 Eingebaut DDS 80GB Bandlaufwerk
Artikel-Nr.:
     C1002-2081031
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3325-L4
EAN/GTIN:
     4049699059360
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
dat bandlaufwerk usb
dat bandlaufwerk
Fujitsu - Bandlaufwerk - DAT (80 GB / 160 GB) - DDS-6 - USB 2.0 - intern - 5.25" (13.3 cm) - für PRIMERGY RX350 S7, RX500 S7, SX150 S8, TX100 S3p, TX140 S1p, TX150 S8, TX200 S7, TX300 S7
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Bandlaufwerk - DAT
Schnittstellentyp
USB 2.0
Aufnahmestandard
DDS-6
Gehäusetyp
Intern
Verschiedenes
Anzahl mitgelieferter Medien
1
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungskassette
Wechselplatte
Typ
DAT - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität
80 GB (unkomprimiert)/ 160 GB (komprimiert)
Aufnahmestandard
DDS-6
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
6 MBps (21.6 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
DDS-6
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX200 S6, RX350 S7, RX500 S7, RX600 S6, SX150 S8 Universal Storage Server, TX100 S1, TX100 S3, TX100 S3p, TX120 S3, TX140 S1, TX140 S1p, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S5, TX200 S6, TX200 S7, TX300 S5, TX300 S6, TX300 S7
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Kompatibles Schaltfeld
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,30*
  
Preis gilt ab 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 682,67*
€ 812,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 664,30*
€ 790,52
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3331-L1
ab € 163,72*
Sonstiges
Fujitsu
S26361-F3334-L250
ab € 79,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.