Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Freecom Hard Drive XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1002-2080291
Hersteller:  Freecom
Herst.-Nr.:  31973
EAN/GTIN:  4021801319739
Freecom Hard Drive XS - Festplatte - 1 TB - extern - 8.9 cm ( 3.5" ) - Hi-Speed USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18.2 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
3.1 cm
Gerätetyp
Festplatte - extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Festplatte
Formfaktor
8.9 cm ( 3.5" )
Schnittstellen Typ
Hi-Speed USB
Kapazität
1 TB
Merkmale
Vibrationsdämpfung
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
480 Mbit/s
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,61*
  
Preis gilt ab 25 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecom Data Recovery Service
Freecom
34947
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG