Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Care Pack mit Austausch am nächsten Tag für Multifunktionsdrucker, 1 Jahr
HP Care Pack mit Austausch am nächsten Tag für Multifunktionsdrucker, 1 Jahr
Artikel-Nr.:
     C1002-2074759
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UG124E
EAN/GTIN:
     4053162118621
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Dank dem HP Austauschservice am nächsten Arbeitstag können Sie Ihre Ausfallzeiten minimieren. Profitieren Sie von hochwertigem Remote-Support bei der Fehlerbehebung. Bei Bedarf wird Ihnen am nächsten Arbeitstag ein Ersatzprodukt zur Verfügung gestellt, Lieferkosten inklusive. Senden Sie Ihre fehlerhafte Einheit in der frankierten Verpackung zurück an HP.
Electronic HP Care Pack Next Day Exchange Hardware Support - Serviceerweiterung - Austausch - 1 Jahr - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - für Deskjet 2320, Ink Advantage 2778; DeskJet Plus Ink Advantage 6075, Ink Advantage 6475
Weitere Informationen:
Allgemein
Inbegriffene Leistungen
Austausch
Volle Vertragslaufzeit
1 Jahr
Stelle
Lieferung
Reaktionszeit
Am nächsten Arbeitstag
Rücksendung
Auf Kosten des Herstellers
Details
Service und Support
Erweiterte Servicevereinbarung - Austausch - 1 Jahr - Lieferung - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag (8.00 Uhr - 17.00 Uhr) / Montag-Freitag
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 301 ¦ HP Deskjet 2130, 2132, 2134, 2136, 2320, 2620, 2622, 2630, 2632, 2633, 2634, 2710, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 3520, 3522, 3524, 3630, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3720, 3730, 3732, 3733, 3750, 3760, 3762, 3764, Ink Advantage 2135, Ink Advantage 2136, Ink Advantage 2645, Ink Advantage 2778, Ink Advantage 3525, Ink Advantage 3545, Ink Advantage 3635, Ink Advantage 3636, Ink Advantage 3775, Ink Advantage 3785, Ink Advantage 3787, Ink Advantage 3788, Ink Advantage 3789, Ink Advantage 3790, Ink Advantage 3835, Ink Advantage 4515, Ink Advantage 4535, Ink Advantage 5525, Ink Advantage 5575, Ink Advantage 5645, Ink Advantage 6525, Ink Advantage Ultra 4729 ¦ HP DeskJet Plus 4110, 4120, 4122, 4130, Ink Advantage 6075, Ink Advantage 6475 ¦ HP ENVY 100 D410a, 110 D411a, 114 D411c, 120, 4500, 4502, 4503, 4507, 4520, 4521, 4522, 4523, 4524, 4525, 4526, 4527, 4528, 5010, 5020, 5030, 5032, 5050, 5530, 5532, 5534, 5535, 5540, 5541, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5640, 5642, 5644, 5646, 6010, 6020, 6022, 6030, 6032, 7640, Photo 6220, Photo 6230, Photo 6232, Photo 6234, Photo 7130, Photo 7134, Photo 7830 ¦ HP ENVY Pro 6420, 6422, 6430, 6432 ¦ HP Officejet 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 5220, 5230, 5232 ¦ HP Photosmart 5522, 5524, C3180, C4380, C6180, C7180, Ink Advantage K510a ¦ HP psc 1610 ¦ HP Sprocket 200, Photo, Studio ¦ HP Sprocket Plus Photo
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,35*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.