Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Wacom Intuos4 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1002-2071174
Hersteller:  Wacom
Herst.-Nr.:  PTK-840-DE
EAN/GTIN:  4949268614535
Wacom Intuos4 L - Maus, Digitalisierer, Pen - 20.3 x 32.5 cm - elektromagnetisch - verkabelt - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
47.4 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
1.8 kg
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutsch
Gerätetyp
Maus, Digitalisierer, Pen
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, VCCI Class B ITE
Zubehör
Stifthalterung, Spitzen (10 Stück)
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2.5 m
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.4.8 oder höher
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Programmierbare Tasten, Radierer, fingerempfindlicher Touch Ring, 8 ExpressKeys, neigungsabhängig
Anschlusstechnik
Verkabelt
Movement Detection Technologie
Elektromagnetisch
Bewegungsauflösung
5080 lpi
Aktive Fläche
20.3 cm x 32.5 cm
Druckbereiche
2048
Schnittstelle
USB
Genauigkeit
± 0.25 mm
... > DCI > Eingabegeräte > Zeigegeräte
Weitere Suchbegriffe: Wacom, Zeichentablett
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 334,12*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wacom Intuos4 Air Brush
Wacom
KP-400E
ab € 74,54*
Zubehör
Wacom Intuos4 Art Pen
Wacom
KP701E
ab € 74,54*
Zubehör
Wacom Intuos4 Classic Pen
Wacom
KP300E
ab € 59,81*
Zubehör
Wacom Intuos4 Grip Pen
Wacom
KP-501E
ab € 59,81*
Zubehör
Wacom Intuos4 Ink Pen
Wacom
KP-130
ab € 67,21*
Zubehör
Wacom Intuos4 Lens Cursor
Wacom
KC-210
ab € 81,88*
Zubehör
Wacom Intuos4 Mouse
Wacom
KC100
ab € 44,62*
Zubehör
Wacom
ACK-400023
ab € 26,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG