|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1002-2070266 Herst.-Nr.: GM8400SPUE49D-SB EAN/GTIN: 3536403335878 |
| |
|
|  |  |
 | PNY GeForce 8 8400GS - Grafikadapter - GF 8400 GS - PCI - 512 MB DDR2 - Digital Visual Interface (DVI) ( HDCP ) - TV Out Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Grafikadapter |  | Art | Plug-in-Karte |  | Schnittstellen Typ | PCI | Erweiterung | Konnektivität/Kompatible Steckplätze | 1 x PCI |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-I (Dual Link) - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x TV-Ausgang | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, VGA-Monitor |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium 4 - RAM 128 MB - HD 100 MB |  | Systemanforderungen/Empfohlene Spannungsversorgung | 400 W | Prozessor | Speicher/Technologie | DDR2 SDRAM 64-bit |  | Speicher/Besonderheiten | Nvidia Quantum Effects Technology, Nvidia CUDA-Technologie, Nvidia PureVideo HD-Technologie, Nvidia Lumenex Engine, Nvidia GigaThread-Technologie, Nvidia PhysX-Ready |  | Speicher/Grafikprozessor / Hersteller | NVIDIA GeForce 8400 GS |  | Speicher/Speichertiming | 667 MHz |  | Speicher/Installierter Grafikspeicher | 512 MB |  | Speicher/Taktrate | 567 MHz | Videoausgang | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |  | API-Unterstützung | DirectX 10 |  | TV-Schnittstelle | TV Out |  | HDCP-kompatibel | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |