Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 728-PCS731816 Herst.-Nr.: 42D0632 EAN/GTIN: 5704327715498 |
| |
|
|  |  |
 | IBM - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 6.4 cm SFF Slim ( 2.5" SFF Slim ) - SAS-2 - 10000 rpm - für System x3200 M3; x3400 M3; x35XX M3; x3690 X5; x36XX M3; x3850 X5; x3950 X5 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 6.4 cm SFF Slim ( 2.5" SFF Slim ) |  | Breite | 7 cm |  | Tiefe | 10.1 cm |  | Höhe | 1.5 cm |  | Gewicht | 227 g |  | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap |  | Kapazität | 146 GB |  | Merkmale | S.M.A.R.T. |  | Schnittstelle | Serial Attached SCSI 2 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 32 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) |  | Positionierungszeit | 4 ms (Durchschnittlich) |  | Mittlere Wartezeit | 3 ms |  | Spindelgeschwindigkeit | 10000 rpm |  | Interner Datendurchsatz | 124 MBps | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Serial Attached SCSI 2 |  | Kompatible Einschübe | 1 x Hot-Swap - 6.4 cm SFF Slim ( 2.5" SFF Slim ) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM BladeCenter HS12 ¦ IBM BladeCenter HS22 ¦ IBM System x3200 M3 (2.5") ¦ IBM System x3400 M3 (2.5") ¦ IBM System x3500 M3 (2.5") ¦ IBM System x3550 M3 ¦ IBM System x3630 M3 (2.5") ¦ IBM System x3650 M3 ¦ IBM System x3690 X5 (2.5") ¦ IBM System x3850 X5 ¦ IBM System x3950 X5 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SAS HDD, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, SCSI HDD, ibm scsi festplatte 146gb, internal hdd 2,5", ibm scsi festplatte |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 728 | |  | |  |  | pro Packung | € 7,00* | ab € 109,69* | € 117,45* |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 109,91* | € 117,67* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 7,50* | ab € 115,85* | € 123,77* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 117,30* | € 125,26* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 117,30* | € 125,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 728 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 109,69* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 728 |  | Versand: Lager 728 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 728 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|