Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HP Rolle A2 (42 cm x 45,7 m)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2062418
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CG892A
EAN/GTIN:
     0884420527343
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
hp plotterpapier
HP Recycling Bond-Papier besteht aus 100 % recyceltem Rohpapier und erfüllt branchenweit führende Umweltschutzzertifizierungen. Es trägt zur Erfüllung der Umweltschutzziele Ihres Unternehmens und Ihrer Kunden bei und ermöglicht reibungslose Druckvorgänge auf chlorfreiem Papier.
HP - Rolle A2 (42 cm x 45,7 m) - 80 g/m² - 1 Rolle(n) recyceltes Bondpapier - für DesignJet 40XX, 4520, 510, T1100, T1120, T1200, T1300, T2300, T610, Z3100, Z3200, Z6100
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
85.5 cm
Transporttiefe
11 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
3.6 kg
Media
Mediengrößen
Rolle A2 (42 cm x 45,7 m)
Medientyp
Recyceltes Bondpapier
Mediengewicht
80 g/m²
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 110, 110Plus nr, 120, 120nr, 130, 130gp, 130nr, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp, 4000, 4000ps, 4020, 4020ps, 4520, 4520 HD-MFP, 4520ps, 500, 5000, 5000ps, 5000uv, 500ps, 510, 510ps, 5500, 5500 uv, 5500ps, 800, 800ps, 815mfp, T1100, T1120, T1120 HD-MFP, T1120 SD-MFP, T1120ps, T1200, T1200ps, T1300 ePrinter, T1300 PostScript ePrinter, T2300 PostScript eMultifunction Printer, T610, Z2100, Z3100, Z3200, Z6100 ¦ HP Designjet Copier cc800ps
Weitere Suchbegriffe: großformatpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,98*
€ 16,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,49*
€ 16,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG