| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2060052 Herst.-Nr.: 1035.0005 EAN/GTIN: 4011324035056 |
| |
|
| | |
| KMP MULTIPACK B9V - 4er-Pack - Größe XXL - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone (Alternative zu: Brother LC1000BK, Brother LC1000C, Brother LC1000m, Brother LC1000Y) - für Brother DCP-330, 350, 357, 560, 750, 770, MFC-3360, 465, 5460, 5860, 660, 680, 845, 885 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother LC1000BK, Brother LC1000C, Brother LC1000m, Brother LC1000Y | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | DIN 33871 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 20 ml - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 20 ml - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 20 ml - bis zu 800 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 20 ml - bis zu 900 Seiten | | Patronenleistung | Größe XXL | | Patronenmerkmale | Chipfrei | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-130C, DCP-330C, DCP-350C, DCP-357C, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-750CW, DCP-770CW, MFC-240C, MFC-3360C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-660CN, MFC-680CN, MFC-845CW, MFC-885CW ¦ Brother FAX-1355, 1360, 1460, 1560 ¦ Brother IntelliFAX 1360 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, kmp druckerpatrone, brother druckerpatrone |
| | |
| |