Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate Pipeline HD ST31000322CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2059995
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST31000322CS
EAN/GTIN:
     7636490019692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Mit Platz für bis zu 500 Stunden Ihrer Lieblingsfilme sowie beispiellos niedrigem Stromverbrauch und starker Erschütterungsfestigkeit ist die Festplatte "Pipeline HD" von Seagate die branchenweit führende Kombination aus Videostreaming und rationalisiertem Energieverbrauch.
Seagate Pipeline HD ST31000322CS - Festplatte - 1 TB - intern - 8.9 cm ( 3.5" ) - SATA 3Gb/s - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.6 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
8 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), Seagate Think Green, Seagate SoftSonic
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Works with Windows Vista
Das Logo "Works with Windows Vista" zeigt an, dass das Produkt vom Hersteller umfassend getestet wurde, um grundlegende Kompatibilität mit Windows Vista zu gewährleisten.
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Schocktoleranz
70 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.5 g @ 22-350 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 5-350 Hz (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
14 ms (Durchschnittlich)
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Start-/Stoppzyklen
50,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatible Einschübe
1 x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H )
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Freecom
34363
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG