Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seagate Constellation 7200 ST9500431SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2055245
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST9500431SS
EAN/GTIN:
     7636490020780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
interne Festplatten
Die "Constellation 7200" ermöglicht handliche Nearline-Speicherlösungen in 2,5-Zoll-Gehäusen (Direct-Attach- oder Tiered-Storage-Umgebung) bei geringstem Stromverbrauch und ohne Einbußen bei der Leistung und der Zuverlässigkeit. Die SATA-Festplatte "Constellation" kann als kostengünstiger Speicher in Servern für Boot-Laufwerke und in Einstiegsservern verwendet werden.
Seagate Constellation 7200 ST9500431SS - Festplatte - verschlüsselt - 500 GB - intern - 6.4 cm (2.5") - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - Self-Encrypting Drive (SED)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
6.4 cm (2.5")
Breite
7 cm
Tiefe
10.1 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
196 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service & Support
5 Jahre Garantie
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Schocktoleranz
70 g @ 2 ms (in Betrieb) / 400 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.5 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.8 ms
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
97 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,200,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
2 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
6.4 cm (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,28*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,34*
€ 153,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG