Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CHERRY eVolution STREAM XT Corded MultiMedia G85-23100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2049976
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     G85-23100DE-0
EAN/GTIN:
     4025112071508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Maus
Adapter Tastatur
Keyboard
Maus Adapter
Das STREAM XT Corded Keyboard von CHERRY ist formschön, geräuscharm und robust. Selbst Flüssigkeit stört die Funktionsfähigkeit der Tastatur nicht. Ohne Softwareinstallation können Sie gleich loslegen.
CHERRY eVolution STREAM XT Corded MultiMedia G85-23100 - Tastatur - PS/2, USB - Deutsch - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur - verkabelt
Schnittstelle
PS/2, USB
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Farbe
Hellgrau
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Maus-Anschluß
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
TUV GS, C-Tick, GS, FCC, GOST-R
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Eingabegerät
Breite
47.2 cm
Tiefe
17.6 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
0.94 kg
Besonderheiten
Spritzwassergeschützt
Anzahl Hotkeys
6
Tastenanzahl
105
Layout
Deutsch
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Multimedia, Lautstärkeregler
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,37*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
G85-23100BE-2
ab € 14,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG