Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP Slim DVD-ROM Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2043129
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     481045-B21
EAN/GTIN:
     4948382567390
Suchbegriffe:
Combo Laufwerk
DVD Drives
DVD Laufwerk
Notebook DVD-Laufwerk
HP Slim DVD-ROM Drive - Laufwerk - DVD-ROM - Serial ATA - intern - 13.3 cm ( 5.25" ) - für ProLiant DL120 G6, DL120 G7, DL160 G6, DL160se G6, DL165 G7, DL320 G5p, DL320 G6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DVD-ROM-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
Serial ATA
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/8H ( 5.25" x 1/8H )
Optische Speicherung
Typ
DVD-ROM - 13.3 cm x 1/8H ( 5.25" x 1/8H )
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant DL120 G6, DL120 G6 Base, DL120 G6 Performance, DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL160 G6, DL160se G6, DL165 G7, DL165 G7 Base, DL165 G7 Performance, DL320 G5p, DL320 G6, DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,10*
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG