Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Smart Array P212/Zero Memory Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2043115
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     462828-B21
EAN/GTIN:
     5704327802143
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Der HPE Smart Array P212 ist der PCI Express (PCIe) Serial Attached SCSI (SAS) RAID-Controller der Einstiegsstufe von HPE. Die Low-Profile-Karte halber Bauhöhe verfügt über 8 Anschlüsse und nutzt DDR2-800-Speicher. Der P212 eignet sich ideal für RAID 0/1, 1+0 und kann mit dem 256-MB-BBWC-Modul (Battery-Backed Write Cache) für RAID 5 und 5+0 aufgerüstet werden.
HPE Smart Array P212/Zero Memory Controller - Speichercontroller (RAID) - SATA 3Gb/s / SAS 6Gb/s - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 10 - PCIe 2.0 x8 - für 1/8 G2 Tape Autoloader; LTO-5 Ultrium; ProLiant DL360 G7, DL380 G6; StoreEver 6250, LTO-6
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 2.0 x8
Massenspeicher-Controller
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
54
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 10
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s / SAS 6Gb/s
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.7 cm
Tiefe
24.1 cm
Höhe
19.1 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 1760 ¦ HPE LTO-5 Ultrium 3000, 3000 SAS Internal Tape Drive ¦ HPE ProLiant DL120 G6 Base, DL120 G6 Performance, DL120 G7, DL120 G7 Base, DL120 G7 Entry, DL120 G7 Performance, DL160 G6 Special Server, DL160se G6, DL165 G6, DL165 G7, DL165 G7 Base, DL165 G7 Special Server, DL170h G6, DL180 G6 Special Server, DL2x170h G6, DL320 G6, DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Central Management Server, DL360 G7 Efficiency, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL360 G7 Special Server, DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL380 G6, DL380 G6 High Efficiency, DL385 G6, DL385 G6 Base, DL385 G6 Entry, DL385 G6 High Performance, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 HE, DL385 G7 Performance, DL4x170h G6, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G6, DL585 G6 Base, DL585 G6 Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL785 G6, DL785 G6 Base, DL785 G6 Performance, ML110 G6, ML110 G7, ML110 G7 Base, ML110 G7 Entry, ML110 G7 Performance, ML330 G6, ML330 G6 Base, ML330 G6 Entry, SL160z G6, SL165s G7, SL165z G6, SL165z G7, SL170z G6, SL2x170z G6 ¦ HPE StorageWorks DAT 320 SAS Internal Tape Drive, MSL2024 Ultrium 3000, MSL4048 Ultrium 3000, MSL8096 Ultrium 3000, SAS Rack-Mount Kit ¦ HPE StorageWorks 1/8 G2 Tape Autoloader Ultrium 3000 ¦ HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3400, X3400 G2, X3800, X3800 G2 ¦ HPE StorageWorks Network Storage System X1400 2TB SATA Model, X1400 4TB SATA Model, X1400 G2, X1500 G2, X1600, X1600 12TB SATA Model, X1600 5.4TB SAS Model, X1600 6TB SATA Model, X1600 G2, X1800, X1800 2.4TB SAS Model, X1800 292GB SAS Model, X1800 3.6TB SAS Model, X1800 6TB SATA Model, X1800 G2 ¦ HPE StorageWorks Rack-Mount Kit Ultrium 1760 Drive ¦ HPE StoreEver 6250, LTO-6 Ultrium 6650 ¦ HPE StoreEver LTO-5 Ultrium 3000 SAS External Tape Drive, 3000 SAS Internal Tape Drive, 3280
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x8
Schnittstellen
1 x SATA 3Gb/s / SAS 6Gb/s - 36 PIN 4iMini MultiLane (innerhalb) ¦ 1 x SATA 3Gb/s / SAS 6Gb/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig (außerhalb)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,37*
€ 256,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,24*
€ 226,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
C0H18A
ab € 1.529,67*
Zubehör
HP
QU625A
ab € 17.490,55*
Zubehör
HP
644706-425
ab € 568,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.