Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Buffalo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2043009
Hersteller:
     Buffalo
Herst.-Nr.:
     OP-HD1.0T
EAN/GTIN:
     5060126034131
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Buffalo - Festplatte - 1 TB - austauschbar - 8.9 cm ( 3.5" ) - SATA-300 - für LinkStation Quad; TeraStation ES; TeraStation III
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
8.9 cm ( 3.5" )
Breite
10.4 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
0.9 kg
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
Serial ATA-300
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-300
Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 8.9 cm ( 3.5" )
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
BUFFALO LinkStation Quad ¦ BUFFALO TeraStation ES ¦ BUFFALO TeraStation III
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,87*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG