Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 25 x DVD-R (G)


Menge:  Spindel  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-45714
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4801154
EAN/GTIN:
     4034303004638
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RAM
Intenso - 25 x DVD-R (G) - 4.7 GB 16x - mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD-R
Anzahl mitgelieferter Medien
25
Max. Schreibgeschwindigkeit
16x
Zweck DVD-R/DVD-RAM
General
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Mit Tintenstrahldrucker bedruckbare Oberfläche, kratzfeste Beschichtung
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Weitere Suchbegriffe: DVD-RW, dvd spindel 4,7 gb, dvd-rw, dvd-rw 4.7gb
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Spindel
€ 6,78*
ab € 5,03*
€ 7,59*
2 Tage
6
pro Spindel
€ 4,90*
ab € 5,15*
€ 7,75*
pro Spindel
€ 4,00*
ab € 6,06*
€ 8,94*
pro Spindel
€ 5,95*
ab € 6,09*
€ 8,94*
10 Tage
13
pro Spindel
€ 5,00*
ab € 6,33*
€ 9,28*
Menge:  Spindel  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spindel
€ 7,59*
€ 9,03
pro Spindel
ab 5 Spindeln
€ 6,98*
€ 8,31
pro Spindel
ab 10 Spindeln
€ 6,76*
€ 8,04
pro Spindel
ab 20 Spindeln
€ 6,57*
€ 7,82
pro Spindel
ab 50 Spindeln
€ 6,11*
€ 7,27
pro Spindel
ab 7500 Spindeln
€ 5,03*
€ 5,99
pro Spindel
1 Spindel enthält 25 Stück (ab € 0,2012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4801652
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.