Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Gaming Mousepad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2030544
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     ID0017
EAN/GTIN:
     4260113567913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Das LogiLink Gaming Mousepad wurde entwickelt um den ständig steigenden Ansprüchen der weltweit besten Pro Gamer zu entsprechen. Das anpassungsfähige Mousepad vereint hohe Geschwindigkeit, Beschleunigung und scharfe Ansprechempfindlichkeit mit präziser Kontrolle und Komfort. Die stark haftende Unterseite sorgt dabei für optimalen Halt. ID0017 ist kompatibel mit allen gängigen Maustypen (Kugel, optisch, Laser) und ist auch für Grafikdesigner ideal geeignet. Mit 30 x 40cm verfügt das LogiLink Gaming Mousepad über eine extrem große Arbeitsfläche.
LogiLink Gaming Mousepad - Mauspad
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
40 cm
Produkttyp
Mauspad
Produktmaterial
Gewebe, Gummi
Dicke
0.25 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Anti-Rutsch-Füße
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.