Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Samsung SH-S222L SH-S222L/RSMN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 500x500
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  C1002-2028282
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  SH-S222L/RSMN
EAN/GTIN:  8808987860431
Samsung SH-S222L - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 22x/22x/12x - IDE - intern - 13.3 cm ( 5.25" ) - Nero - LightScribe
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.8 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
0.75 kg
Farbe
Nero
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
IDE
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Verpackung
Einzelhandel
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Nero 7, Nero InCD 5
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H )
Zugriffszeit
130 ms (CD), 150 ms (DVD)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 22x (DVD±R) / 12x (DVD-R DL) / 16x (DVD+R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Funktionen
Automatic Ball Balancing System (A.B.S), horizontal/vertikal montierbar, Speed Adjustment Technology (SAT), Tilt Actuator Compensation (TAC), Double Optimum Power Control, Firmware aktualisierbar, Magic Speed
Unterstützte CD-Formate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
Buffer-Underrun-Schutz
BURN-Proof
Plattenetikettierungs-Technologie
LightScribe Technology
Festplatte
Typ
Keine
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 10 Tage
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG