Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta 3er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2025063
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0V30NH
EAN/GTIN:
     0039281051739
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Konica Minolta - 3er-Pack - Gelb, Cyan, Magenta - original - Tonerpatrone - für magicolor 1600W, 1650EN, 1650EN-d, 1650EN-dt, 1690MF
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb, Cyan, Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
3er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 1600W, 1650EN, 1650EN-d, 1650EN-dt, 1690MF
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,10*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 86,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 304,78*
€ 362,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 301,75*
€ 359,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,15*
€ 332,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,60*
€ 327,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,10*
€ 309,52
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A0VU0Y1
ab € 99,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.