Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konica Minolta Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     914-71310045
Hersteller:
     Konica Minolta
Herst.-Nr.:
     A0V30CH
EAN/GTIN:
     1220319905240
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Original-Verbrauchsmaterialien sind der entscheidende Aspekt bei der Erstellung eines qualitativ hochwertigen Druckbildes. Innerhalb des komplexen Drucksystems tragen sie zum reibungslosen Betrieb Ihres Konica Minolta Produktes bei und erhöhen dessen Lebensdauer. Die hochwertigen Original-Verbrauchsmaterialien bieten erstklassige Ausdrucke und den zuverlässigen Betrieb - während der gesamten Lebensdauer!
Konica Minolta - Mit hoher Kapazität - Magenta - original - Tonerpatrone - für magicolor 1600W, 1650EN, 1650EN-d, 1650EN-dt, 1690MF
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Magenta
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Konica Minolta magicolor 1600W, 1650EN, 1650EN-d, 1650EN-dt, 1690MF
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 914
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,90*
ab € 100,10*
€ 117,31*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 100,38*
€ 117,63*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 100,37*
€ 117,69*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 104,19*
€ 121,98*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 103,38*
€ 123,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 914
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 914
Versand: Lager 914
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konica Minolta
A0VU0Y1
ab € 106,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.